ジャパックス
チャック袋J
チャック付き小分け袋
材質
ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.040
色
透明
タイプ
チャック付き
寸法(横×縦)(mm)
240×340(チャック下)
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13852688
UJ40
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください