曜日別特売

圧倒的に交換回数が減るトイレットペーパーシュシュ

圧倒的に交換回数が減るトイレットペーパーシュシュ - 泉製紙圧倒的に交換回数が減るトイレットペーパーシュシュ - 泉製紙圧倒的に交換回数が減るトイレットペーパーシュシュ - 泉製紙圧倒的に交換回数が減るトイレットペーパーシュシュ - 泉製紙圧倒的に交換回数が減るトイレットペーパーシュシュ - 泉製紙圧倒的に交換回数が減るトイレットペーパーシュシュ - 泉製紙圧倒的に交換回数が減るトイレットペーパーシュシュ - 泉製紙圧倒的に交換回数が減るトイレットペーパーシュシュ - 泉製紙
(3件のレビュー)

圧倒的に交換回数が減るトイレットペーパー。「古紙を素敵な商品に再生したい」とこだわり続けた品質を表現しているふんわり・柔らか・長持ち商品です。

種別芯あり幅(mm)107FSC認証認定FSC認証番号SA-COC-012833
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面13855025-1パック(8巻)シングル113
オープン
659
725(税込)
8日以内出荷
返品不可
正面13855050-1パック(18巻)シングル100
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
正面13855059-1パック(18巻)ダブル50
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
正面13855068-1パック(8巻)ダブル50
オープン
659
725(税込)
翌日出荷
返品不可
正面13855041-1パック(12巻)ダブル50
オープン
859
945(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: 会社内トイレ用
卸売・小売業

これまで別メーカのダブル花柄37.5mを使用していたが、取扱い終了ということでこちらの商品を購入。ダブル50mでさらにロールの大きさが厚くなるイメージだったが、37.5mのものより細い。紙が薄いのか、エンボス加工が弱いのか、使ってみないと分からないけど驚いた。

対象商品 : 13855025
2025-09-15
用途: 普段使い
炭火焼肉 ぎゅう苑飲食業

長いし沢山あるのですぐに無くならず、交換回数が減って便利です。よくある大量のものとは違い品質が良いです。紙の手触りが違います。

7が参考にしています
対象商品 : 13855041
2025-08-15
用途: トイレットペーパー交換
足と足爪ケアの専門家指宿サービス業

お値段のわりにしっかりした厚みのある紙質で、一回の使用量が短くても大丈夫。なので、ホントに交換回数が減った!

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする