ペンギン
ペンギン芯なし超ロングパルプ
長巻き 超ロングシリーズがリニューアル 消臭機能付き
種別
芯なし
タイプ
ダブル
長さ(m)
125
FSC認証
認定
FSC認証番号
SA-COC-006311
内容量
1個(125m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13854246
-
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください