由良産商
Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 幅広
・化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。
用途
【採用実績がある主な環境】
・塩化鉄および塩化銅
・高温の有機汚染物および無機汚染物
・塩素(湿塩素ガス)
・海水環境・酸環境
・次亜塩素酸塩・二酸化塩素
材質
Alloy C-276
種類
ノルトロックワッシャー
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
リーフレット(0.25MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さT(mm)
適合ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13853939
23-NL-0 NL8spss-276
1個
i:8.7
o:16.6
2.3
インチ)5/16、(メートル)M8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13853948
23-NL-0 NL10spss276
1個
i:10.7
o:21
2.3
(メートル)M10
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13853957
23-NL-0 NL12spss-276
1個
i:13
o:25.4
3
(メートル)M12
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13853966
23-NL-0 NL8spss-276(200pcs)
1箱(200個)
i:8.7
o:16.6
2.3
インチ)5/16、(メートル)M8
オープン
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13853975
23-NL-0 NL10spss276(200pcs)
1箱(200個)
i:10.7
o:21
2.3
(メートル)M10
オープン
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13853991
23-NL-0 NL12spss-276(100pcs)
1箱(100個)
i:13
o:25.4
3
(メートル)M12
オープン
¥
889,800
¥
978,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください