由良産商
Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 標準
・化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。
用途
【採用実績がある主な環境】
・塩化鉄および塩化銅
・高温の有機汚染物および無機汚染物
・塩素(湿塩素ガス)
・海水環境・酸環境
・次亜塩素酸塩・二酸化塩素
材質
Alloy C-276
種類
ノルトロックワッシャー
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
リーフレット(0.25MB)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さT(mm)
適合ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13853781
23-NL-0 NL4ss-276
1個
i:4.4
o:7.6
2.3
インチ)#8、(メートル)M4
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13853790
23-NL-0 NL5ss-276
1個
i:5.4
o:9
2.3
インチ)#10、(メートル)M5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13853799
23-NL-0 NL6ss-276
1個
i:6.5
o:10.8
2.3
(メートル)M6
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13853808
23-NL-0 NL8ss-276
1個
i:8.7
o:13.5
2.3
インチ)5/16、(メートル)M8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13853817
23-NL-0 NL10ss-276
1個
i:10.7
o:16.6
2.3
(メートル)M10
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13853826
23-NL-0 NL12ss-276
1個
i:13
o:19.5
2.3
(メートル)M12
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13853835
23-NL-0 NL16ss-276
1個
i:17
o:25.4
3
インチ)5/8、(メートル)M16
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13853851
23-NL-0 NL20ss-276
1個
i:21.4
o:30.7
3
(メートル)M20
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13853860
23-NL-0 NL4ss-276(200pcs)
1箱(200個)
i:4.4
o:7.6
2.3
インチ)#8、(メートル)M4
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13853869
23-NL-0 NL5ss-276(200pcs)
1箱(200個)
i:5.4
o:9
2.3
インチ)#10、(メートル)M5
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13853878
23-NL-0 NL6ss-276(200pcs)
1箱(200個)
i:6.5
o:10.8
2.3
(メートル)M6
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13853887
23-NL-0 NL8ss-276(200pcs)
1箱(200個)
i:8.7
o:13.5
2.3
インチ)5/16、(メートル)M8
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13853896
23-NL-0 NL10ss-276(200pcs)
1箱(200個)
i:10.7
o:16.6
2.3
(メートル)M10
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13853905
23-NL-0 NL12ss-276(200pcs)
1箱(200個)
i:13
o:19.5
2.3
(メートル)M12
オープン
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13853921
23-NL-0 NL16ss-276(100pcs)
1箱(100個)
i:17
o:25.4
3
インチ)5/8、(メートル)M16
オープン
¥
869,800
¥
956,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13853930
23-NL-0 NL20ss-276(100pcs)
1箱(100個)
i:21.4
o:30.7
3
(メートル)M20
オープン
¥
1,698,000
¥
1,867,800
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください