曜日別特売

スーパー消臭スプレー トイレのスッキーリエア!プロ

スーパー消臭スプレー トイレのスッキーリエア!プロ - アース製薬スーパー消臭スプレー トイレのスッキーリエア!プロ - アース製薬スーパー消臭スプレー トイレのスッキーリエア!プロ - アース製薬スーパー消臭スプレー トイレのスッキーリエア!プロ - アース製薬スーパー消臭スプレー トイレのスッキーリエア!プロ - アース製薬スーパー消臭スプレー トイレのスッキーリエア!プロ - アース製薬スーパー消臭スプレー トイレのスッキーリエア!プロ - アース製薬スーパー消臭スプレー トイレのスッキーリエア!プロ - アース製薬

ワンプッシュで嫌なニオイをスピード消臭!さわやかな香りが広がり、スッキリとした快適なトイレ空間にします。
植物由来の消臭成分がトイレの嫌なニオイをしっかり消臭します。
便器内の液がかかった範囲を除菌します。※全ての菌を除菌するわけではありません。

使用方法
※缶を横向きや逆さまにして使用しない。便座にスプレーしない。
【消臭する場合の使用の目安:1回0.5秒】
●こもったニオイには、トイレの空間に向けてスプレーする(壁や天井から30cm以上離してスプレーする)。
●便器の中に直接スプレーする場合は、約30cm離して使用する。※1回0.5秒で約285回分。
【除菌する場合の使用の目安:1回2秒以上】
●便座をあげて、便器から約30cm離して使用する。
用途トイレ用成分エタノール、水、植物抽出物(消臭成分)、香料容量265mL寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×222×50危険物の類別非危険物商品タイプ本体内容量1本(265mL)
注意
※人体には使用しない。
※用途以外には使用しない。
【直接スプレーできないもの】繊維製品、革製品、白木や桐、ワックス、塗装部、プラスチック、暖房機能付き便座などの電気機器(引火・爆発の恐れあり)
【応急処置】※手についたり、目に入ったりした場合はすぐに水で十分に洗い流す。異常のある場合は本品を持参し、医師に相談する。
【火気と高温に注意】 高圧ガス:DME
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13862865-ソープの香り
オープン
479
527(税込)
当日出荷
13862881-フローラルの香り
オープン
479
527(税込)
翌日出荷
返品不可
13862890-無香性
オープン
479
527(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする