曜日別特売

グロープランツベッド

グロープランツベッド - イノベックス(旧:ダイオ化成)グロープランツベッド - イノベックス(旧:ダイオ化成)グロープランツベッド - イノベックス(旧:ダイオ化成)グロープランツベッド - イノベックス(旧:ダイオ化成)グロープランツベッド - イノベックス(旧:ダイオ化成)グロープランツベッド - イノベックス(旧:ダイオ化成)グロープランツベッド - イノベックス(旧:ダイオ化成)グロープランツベッド - イノベックス(旧:ダイオ化成)

オープンボトム式
風通しの良さ:蒸れによる害虫・病気予防に
立体感のある菜園:おしゃれなレイアウトに
作業効率UP:椅子に座ったまま作業可能
水はけの良さ:新鮮な土壌で根腐れ防止
組立に必要な工具入り!
端部は手が切れないように折り返し処理済み!

内容量1個
関連資料:(0.92MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13867659楕円形スチールシルバー
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13867668楕円形スチール(粉末塗布)マットブラック
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
13867677丸型(小)スチールシルバー
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13867686丸型(小)スチール(粉末塗布)マットブラック
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
13867695丸型(大)スチールシルバー
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13867711丸型(大)スチール(粉末塗布)マットブラック
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする