イノベックス(旧:ダイオ化成)
空気の壁の苗カバー
保温:一般の肥料袋と比べて保湿率約1.6倍!
防寒:丸鉢で育てる植物の冬の防寒対策にも◎
空気の層メリット:風よけ、保温、育苗促進、防寒
連結するとワイドサイズに!
専用ストローを刺して膨らませてあげるだけ!
材質
苗カバー:ポリエチレン、ストロー:ポリプロピレン
寸法(cm)
40×110
入数
3
内容量
1個
関連資料:
(1.1MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13867641
3枚入り
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください