取っ手付ポリ袋

取っ手付ポリ袋 - セイケツネットワーク

スーパー等のレジ袋が有料化になってきているのでエコバッグ代わりに!

材質HDPE厚さ(mm)0.016白半透明サイズSタイプ手さげ寸法(横×縦)(mm)340×450内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13866478FC-1
オープン
339
373(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする