GARDEN FRIENDS
T型ラベル
わかりやすく表示して植物管理に!
表面がザラザラ状の為、油性ペン・水性ペン・鉛筆ともに書き易い。
黒ラベルは、白色で書くとハッキリと見やすい!
用途
品種の見分けや目印に便利な園芸用ラベル
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
45
全長(mm)
18
色
ブラック
内容量
1個(12枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13867756
-
オープン
¥
178
¥
196
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください