GARDEN FRIENDS
立型ラベル
わかりやすく表示して植物管理に!
表面がザラザラ状の為、油性ペン・水性ペン・鉛筆ともに書き易い。
黒ラベルは、白色で書くとハッキリと見やすい!
用途
品種の見分けや目印に便利な園芸用ラベル
材質
塩化ビニール
色
ブラック
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13867720
-
1個(20枚)
12
1
75
オープン
¥
168
¥
185
(税込)
当日出荷
13867729
-
1個(20枚)
13
1.2
90
オープン
¥
178
¥
196
(税込)
5日以内出荷
13867738
-
1個(13枚)
16
1.2
110
オープン
¥
178
¥
196
(税込)
5日以内出荷
13867747
-
1個(8枚)
19
1.2
150
オープン
¥
178
¥
196
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください