曜日別特売

傾斜式フラワーラベル 中

傾斜式フラワーラベル 中 - GARDEN FRIENDS傾斜式フラワーラベル 中 - GARDEN FRIENDS傾斜式フラワーラベル 中 - GARDEN FRIENDS

わかりやすく表示して植物管理を!
大きく横書きで表示でき、深く挿せるT型仕様。
ラベル面が、傾斜している為、上からでも見やすい。

用途品種の見分けや目印に便利な園芸用ラベル幅(mm)160厚さ(mm)1.2全長(mm)270ラベルサイズ(mm)68×165内容量1個(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13867878-
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする