曜日別特売

エビス子供ぐでたま 2~6才

エビス子供ぐでたま 2~6才 - エビス[歯ブラシ]エビス子供ぐでたま 2~6才 - エビス[歯ブラシ]エビス子供ぐでたま 2~6才 - エビス[歯ブラシ]エビス子供ぐでたま 2~6才 - エビス[歯ブラシ]エビス子供ぐでたま 2~6才 - エビス[歯ブラシ]

磨き残しを減らす幅広×薄型ヘッド設計。ハブラシが幅広ヘッドなので、ブラッシングが不慣れな子供でも磨き残しが少なくなります。従来品よりも30%厚みをダウンさせた薄型ヘッドで小さな口内でも操作しやすく、せまいすき間や奥歯にも届く。外側やわらかめ植毛で、歯ぐきをいたわりながら歯と歯ぐきの間をしっかり磨ける。
毛のかたさ:やわらかめ
毛の材質:ナイロン
柄の材質:ポリプロピレン
耐熱温度:80度
日本製

硬さやわらかめ対象子供用内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13864238B-6311
オープン
129
142(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする