ファブリーズ 消臭スプレー W除菌 布用 衣類用 本体 各種

ファブリーズ 消臭スプレー W除菌 布用 衣類用 本体 各種 - ファブリーズファブリーズ 消臭スプレー W除菌 布用 衣類用 本体 各種 - ファブリーズファブリーズ 消臭スプレー W除菌 布用 衣類用 本体 各種 - ファブリーズファブリーズ 消臭スプレー W除菌 布用 衣類用 本体 各種 - ファブリーズファブリーズ 消臭スプレー W除菌 布用 衣類用 本体 各種 - ファブリーズファブリーズ 消臭スプレー W除菌 布用 衣類用 本体 各種 - ファブリーズファブリーズ 消臭スプレー W除菌 布用 衣類用 本体 各種 - ファブリーズファブリーズ 消臭スプレー W除菌 布用 衣類用 本体 各種 - ファブリーズ
(2件のレビュー)

スプレーするだけで除菌&消臭!消臭成分と、野菜や果物に含まれる酸と同じ成分の除菌成分を配合!肌に触れる衣類やお子さまのいる家庭での使用もOK!布団や枕に。ソファやカーペットに。梅雨や衣替え時期に。外出後に。

用途消臭:衣類・布製品用タイプ本体危険物の類別非危険物内容量1個(370mL)
注意
※洗剤などの他の製品などと混ぜないでください
※これは、飲み物ではありません
※使用上の注意:革・和装品へは使用不可
※毛、絹・レーヨン・アセテート・キュプラなど水に弱い繊維、水洗い不可の表示があるもの、防水・撥水加工など特殊加工されたものは、シミになったり、風合いを損ねる恐れがあるので、あらかじめ目立たない部分で試す
※20cmより近づけたり、一度にスプレーしすぎたりしない
※シミやベタつきの原因になることがある
※汚れのあるものは、汚れが原因の輪ジミを起こすことがある
※汚れが原因のニオイは、使用後、汚れから再びニオイが発生することがある
※スプレーは手早く最後まで引ききる
※床や家具など布製品以外についた場合はすぐに拭き取る
※直射日光の当たる場所や温度差の激しい場所(電化製品の上など)での保管は避ける
※狭い空間で使用するときは、換気して使用する
※用途以外に使用しない
※子供や認知症の方、ペットの届かないところにおき、誤飲等防ぐ
※顔に向けてスプレーしない
※目や皮膚に触れないようにする
※小さくして捨てやすい、やわらかい素材を使用
※開封前の破損や液もれに注意して取り扱う
※窒息の原因になる可能性がありますので、容器キャップは常に固く締め、子供が誤って口に入れないようにする
※万一、眼に入った場合は目を開けたまま水で15-20分優しく洗う
※コンタクトレンズ着用時は5分洗ってから外し、引き続き目を洗う
※皮膚についた場合はよく水で洗い流す
※飲み物ではありません
※誤って口に入った場合は、水を飲み、すぐに医師に相談する
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
成分
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13862120-消臭成分、除菌成分、香料香りが残らないタイプ
オープン
529
582(税込)
当日出荷
13862156-消臭成分、除菌成分、香料ほのかな緑茶の香り
オープン
529
582(税込)
当日出荷
13862199-消臭成分、除菌成分無香料(アルコール成分入り)
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 会社にて
卸売・小売業

部署の部屋で使用したり、お客様のヘルメット使用後、ふき取りした後に吹きかけ乾燥し、収納してます。やはりファブリーズをするのとしないのでは臭いが違います。

2025-05-22
用途: 除菌・匂い消し
有限会社アテンション

毎回購入しています。
よく使用するので大容量で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする