曜日別特売

スタイルソリューションカカトフィット&アップ女性2.5cm

スタイルソリューションカカトフィット&アップ女性2.5cm - コロンブススタイルソリューションカカトフィット&アップ女性2.5cm - コロンブス

低反発クッションがカカトをやさしく包み込むようにフィットさせます。
厚みのあるラテックスがカカトを無理なく持ち上げます。
ひざ位置を上げることによりブーツを履いたときにバランスのとれたスタイリングが得られます。
4cm以内のヒールのブーツにご使用ください。

サイズフリーサイズ(cm)21~25内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13865970-
1,000
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする