曜日別特売

溶接ゲージ

溶接ゲージ - SK(新潟精機)溶接ゲージ - SK(新潟精機)溶接ゲージ - SK(新潟精機)溶接ゲージ - SK(新潟精機)溶接ゲージ - SK(新潟精機)溶接ゲージ - SK(新潟精機)溶接ゲージ - SK(新潟精機)溶接ゲージ - SK(新潟精機)

指かけ付で手袋をしたまま快適に操作が可能です。
溶接作業のスピ-ドアップと品質管理等の合理化に最適です。
堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)です。
合格書付です。

用途溶接の余盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定に仕様●のど厚測定器差(mm):±0.4●角度測定器差(°):±0.7●長さ寸法測定精度(mm):±0.4●開先(ベベル)角度(°):0-60(最小読取5)●隙間測定器差(mm):±0.4付属品ビニールケース材質●本体:ステンレス径(Φmm)丸棒:10本体寸法(mm)W70.5×H46.8本体質量(g)80本体直尺目盛(mm)40余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)20すみ肉のど厚(mm)10アンダーカット深度(mm)-ルート間隔(mm)0.5-3ビード幅(mm)-内容量1個
関連資料:溶接ゲージ一覧(2.35MB)取扱説明書:(1.24MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13869260WG-1FKD(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13869321WG-1FKD
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする