曜日別特売

デジタルマイクロメータヘッド

デジタルマイクロメータヘッド - SK(新潟精機)デジタルマイクロメータヘッド - SK(新潟精機)デジタルマイクロメータヘッド - SK(新潟精機)デジタルマイクロメータヘッド - SK(新潟精機)

単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
先端が球面になっており、点で当たり送るため、送り装置への使用に適しています。
先端が球面のため、取り付け部分の傾きによる誤差を抑えることができます。
測定面超硬チップ付です。
測定範囲0-25mmの標準形、汎用シリーズです。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
定圧装置付です。

付属品
●PCケース●キースパナ●CR2032
材質
●シンブル:機械構造用炭素鋼●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼●測定面:超硬チップ
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に全長(mm)162測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)目量(mm)0.001本体寸法(mm)W162×H41×D28本体質量(g)220先端形状球面(SR5)寸法(Φ×mm)ステム:12×17.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×28.5シンブル径(Φmm)18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13869400QEM413-25S
22,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする