ダイヤルキャリパゲージ

ダイヤルキャリパゲージ - SK(新潟精機)ダイヤルキャリパゲージ - SK(新潟精機)ダイヤルキャリパゲージ - SK(新潟精機)ダイヤルキャリパゲージ - SK(新潟精機)ダイヤルキャリパゲージ - SK(新潟精機)ダイヤルキャリパゲージ - SK(新潟精機)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。
携帯用に便利なコンパクトサイズです。
測定子先端が丸いので、曲面の測定に便利です。

用途外径測定用に付属品PCケース材質(本体)アルミ合金測定範囲(mm)0-10目量(mm)0.05本体質量(g)75測定子(mm)先端:Φ2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×17×55測定子丸型RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)±0.1内容量1個
取扱説明書:(0.32MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13869296A1型 WDC-MA1(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13869305A2型 WDC-MA2(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13869436A1型 WDC-MA1
11,000
9,398
10,338(税込)
当日出荷
13869445A2型 WDC-MA2
11,000
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする