顕微鏡用USBカメラ

顕微鏡用USBカメラ - SK(新潟精機)顕微鏡用USBカメラ - SK(新潟精機)顕微鏡用USBカメラ - SK(新潟精機)顕微鏡用USBカメラ - SK(新潟精機)

取付簡単、お手持ちの実態顕微鏡画像がパソコンで確認できます。
メーカー製品以外にも取付可能です。
130万画素の高画質タイプです。

パソコン動作環境
●CPU:Intel Dual Core 2.8GHz以上
●メインメモリ:2GB以上
●ハードディスクの空き容量:1GB以上
●USBポート:USB 3.0 標準装備
●その他:CD-ROM ドライブ搭載
用途実体顕微鏡の接眼部差し込み用カメラに付属品●Viewerソフト●USBケーブル(約2m)●口径変換アダプタx2材質●本体:アルミ出力USB Type-B 2.0電源USBポートより供給口径(Φmm)変換アダプタ:23.2→30.0、23.2→30.5コード長さ(m)2本体寸法(mm)W58×H58×D32本体質量(g)240対応OSWindows 7/8/10/11撮像素子1/3CMOS画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート15fps(1280×1024)、26fps(640×512)内容量1個
取扱説明書:(1.51MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13869610MU-130Plus
70,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする