SK(新潟精機)
チップ付コンパス
先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。
合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。
サイズバリエーションがあります。
用途
円弧、円のケガキと等分割作業に
材質
●本体:機械構造用炭素鋼●先端:超硬チップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※コンパスの円数値は45°開脚時の概略数値です。
※カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
本体質量(g)
コンパスの円数値(mm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13869628
TBFD-100
95
120
140
16×95×7
¥
4,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
13869637
TBFD-150
148
140
200
18.5×148×8
¥
5,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
13869646
TBFD-200
198
240
260
22.5×198×8.5
¥
6,100
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
13869655
TBFD-250
245
350
350
24×245×10.5
¥
8,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
13869671
TBFD-300
295
470
420
26×295×11
¥
9,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください