曜日別特売

ミニポンプ MP-2NR

ミニポンプ MP-2NR - SIBATA(柴田科学)ミニポンプ MP-2NR - SIBATA(柴田科学)ミニポンプ MP-2NR - SIBATA(柴田科学)ミニポンプ MP-2NR - SIBATA(柴田科学)

乾電池を使用した小型軽量タイプのエアーサンプリングポンプです。
吸引圧力が高く、流量は定電圧機能で保持します。
可変ストローク機構により、流量負荷に合わせ脈動を抑えることが出来ます。

付属品単3乾電池×8本(動作確認用)、+-ドライバー各1本、保証書材質<ポンプ本体>POM、<ダイヤフラム>EPDM、<弁>シリコンゴム、<パッキン>NBR、<ホースコネクター>Bs寸法(mm)<吸入口>Φ6 /Φ8、 <排気口>Φ6質量(kg)0.6 (乾電池含む)電源単3乾電池×8本、ACアダプター(オプション)最大流量(L/min)2.5(無負荷時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×43×91(突起物含まず)最大吸引圧(kPa)33ポンプシングルダイヤフラム、ストローク可変動作時間連続8時間以上内容量1セット(1台)
取扱説明書:(0.63MB)
注意
※流量表示はありません。
※流量の可変はストロークおよび電圧調整によります。
※流量の設定確認は別途流量計で確認してください。
※定流量機能はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13872069080860-24
59,000
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量13以上のご注文(数量1につき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量11以上のご注文(数量1につき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量11以上のご注文(数量1につき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量11以上のご注文(数量1につき)¥4,000/税込¥4,400

商品説明動画

この動画は、3が参考にしています。
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする