曜日別特売

ストロングディ・アイサー

ストロングディ・アイサー - Holts

「ストロング」なネーミングが解氷の強さをアピール!
ガラスに直接スプレーするだけ・・と作業がとてもカンタン!
特殊アルコールの強力な「溶解力」と炭酸ガスの強い「噴射力」で瞬時に氷を溶かします。
解氷効果は-40℃に対応。再凍結防止効果もあり、温暖地域から寒冷地まで広くお使い頂けます。
特殊形状のキャップはスクレーパーとして使用出来ます。
カギ穴にもスプレーできるチューブ付きです。

危険等級凍結温度(℃)-40危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性内容量1本(400mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13874065-
オープン
399
439(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする