曜日別特売

Laptop7 (U7/32G/1T/W11P/P)

Laptop7 (U7/32G/1T/W11P/P) - マイクロソフトLaptop7 (U7/32G/1T/W11P/P) - マイクロソフトLaptop7 (U7/32G/1T/W11P/P) - マイクロソフトLaptop7 (U7/32G/1T/W11P/P) - マイクロソフトLaptop7 (U7/32G/1T/W11P/P) - マイクロソフトLaptop7 (U7/32G/1T/W11P/P) - マイクロソフトLaptop7 (U7/32G/1T/W11P/P) - マイクロソフトLaptop7 (U7/32G/1T/W11P/P) - マイクロソフト

Surface Laptop (第 7 世代) - Snapdragon で採用された新しい筐体を採用し、13.8 インチモデルと、15 インチのモデルの展開となります。反射防止ディスプレイの採用や、15 インチモデルの一部型番では、スマート カード リーダーを搭載したモデルも展開します。Surface Pro (第 11 世代) - Intel、Surface Laptop (第 7 世代) - Intel ともに対応 OS は、Windows 11 24H2 以降となり、Windows 10 や、Windows 11 の以前のバージョンには対応しておりません。

セキュリティ
エンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker サポート用の TPM 2.0 チップ
Windows 11 Secured-core PC
Microsoft Pluton テクノロジ
拡張サインイン セキュリティを使用した Windows Hello 顔認証
オーディオ
音声フォーカス搭載 Dual far-field スタジオ マイク
Dolby Atmos(R) 搭載 Omnisonic(R) スピーカー
Bluetooth(R) LE Audio 対応
プラチナ保証期間1 年間のハードウェア保証OSWindows 11 Proストレージ1TB内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
ディスプレイ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13874668EP2-21173電源アダプター: 定格出力 39W
クイック スタート ガイド
安全性および保証に関する書類
長さ: 301 (11.85 インチ)、幅: 220 (8.67 インチ)、高さ: 17.5 (0.69 インチ)13.8インチ
オープン
429,800
472,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13874765EP2-21525電源アダプター: 定格出力 65W
クイック スタート ガイド
安全性および保証に関する書類
長さ: 329 (12.96 インチ)、幅: 239 (9.41 インチ)、高さ: 18.26 (0.72 インチ)15インチ
オープン
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする