スキットクリーンミニミニホーキパーム

スキットクリーンミニミニホーキパーム - 早川工業
(1件のレビュー)

狭い所でも掃きやすいミニサイズ。

材質ココナッツファイバー、ポリプロピレン幅(mm)110高さ(mm)15奥行(mm)225繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13874485-
オープン
139
153(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 車内の清掃

車内の清掃に、ミニ掃除機を使っていますが、隙間のごみがなかなかくせもので
吸い取りできずらいので、これで掻き出してまとめて吸い取っています。
ぱ-むが抜けてきますが、まあでかいので手で取っています。プラスチックだと腰が弱いので、これくらい硬いほうがほこりをかきだせるような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする