曜日別特売

オークランドシダデッキ竹柄チューブ

オークランドシダデッキ竹柄チューブ - 早川工業オークランドシダデッキ竹柄チューブ - 早川工業

ナイロン毛よりしなやかで傷つきにくい。

材質竹、木、パルミラファイバー幅(mm)180高さ(mm)100奥行(mm)1110繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13874440-
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする