早川工業
スキットクリーンミニミニホーキPP
狭い所でも掃きやすいミニサイズ。
材質
毛先:ポリプロピレン、持ち手:ポリエチレン
幅(mm)
110
高さ(mm)
15
奥行(mm)
210
毛丈(mm)
約85
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13874476
-
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください