キングジム
HITOTOKI NOTE(ヒトトキノート) コミックサイズ
気軽に使えるリングノートタイプが登場!
サイズ
コミックサイズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
ノート:約180×135×17(リング含む)
ページ数
128ページ
内容量
1パック(2冊)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13876585
HN-CR01
リンゴ
¥
1,680
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
13876601
HN-CR02
ホシゾラ
¥
1,680
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
13876610
HN-CR03
サンポ
¥
1,680
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
13876619
HN-CR04
ハナツミ
¥
1,680
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください