キングジム
HITOTOKI NOTE(ヒトトキノート) パスポートサイズ
気軽に使えるリングノートタイプが登場!
サイズ
パスポートサイズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
ノート:約133×110×17(リング含む)
ページ数
128ページ
内容量
1パック(2冊)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13876549
HN-PR01
リンゴ
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
13876558
HN-PR02
フルーツ
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
13876567
HN-PR03
ヌイグルミ
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
13876576
HN-PR04
ブルーム
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください