キングジム
カキコポケット
差し替え可能で書き込める!クリアーファイル カキコ 差し替え式が登場
材質
PP
サイズ
A4タテ型
穴数
30穴(4穴、2穴)
ポケット数
10枚入り
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
約230×306
内容量
1袋(5パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13876418
8603P-10
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください