キングジム
マスキングテープ KITTA(キッタ)コラージュ
かさばらないから「持ち歩ける」、切れているから「使いやすい」
コンパクトな、マスキングテープとシールです。
シートサイズ(mm)
H71×W54
表紙サイズ(mm)
H91×W55(折りたたみ時)
寸法(高さH×幅W)(mm)
テープ:15×50
入数
1冊40枚入り(10枚×4柄)+透明シール1枚(20柄)
内容量
1パック(5冊)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13876470
KITC001
オカ
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
13876479
KITC002
ワクセイ
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
13876488
KITC003
メッセ-ジ
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
13876497
KITC004
スイサイ
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください