曜日別特売

ワンタッチ式印鑑ホルダー ハンコ・ベンリC

ワンタッチ式印鑑ホルダー ハンコ・ベンリC - シヤチハタワンタッチ式印鑑ホルダー ハンコ・ベンリC - シヤチハタワンタッチ式印鑑ホルダー ハンコ・ベンリC - シヤチハタワンタッチ式印鑑ホルダー ハンコ・ベンリC - シヤチハタワンタッチ式印鑑ホルダー ハンコ・ベンリC - シヤチハタワンタッチ式印鑑ホルダー ハンコ・ベンリC - シヤチハタワンタッチ式印鑑ホルダー ハンコ・ベンリC - シヤチハタワンタッチ式印鑑ホルダー ハンコ・ベンリC - シヤチハタ

・ハンコがワンタッチで捺(お)せる!
・お手持ちのハンコを入れるだけ!
・ハンコが使いやすく早変わり!
・付属の「すべり止めシール」の使用により、9mmの丸印、小判印にも対応できます。
・朱肉は交換可能なカートリッジ式

適合専用朱肉:CPHN-RC寸法(mm)22×22×97質量(g)19.5シリーズシヤチハタ適合サイズ(mm)【印鑑】<直径>10~12丸印、 <最大径>10.5~12小判印、 <長さ>57~61.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※印鑑は商品に含まれません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体13875700CPHC-A1ダークブルー
600
509
560(税込)
当日出荷
本体13875709CPHC-A2グレイッシュブルー
600
509
560(税込)
翌々日出荷
本体13875718CPHC-A3コーラルピンク
600
509
560(税込)
翌々日出荷
本体13875727CPHC-A4サンドベージュ
600
509
560(税込)
翌々日出荷
本体13875736CPHC-A5ブラック
600
509
560(税込)
当日出荷
本体13875745CPHC-A6ホワイト
600
509
560(税込)
翌々日出荷
本体13875761CPHC-A7グレー
600
509
560(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする