曜日別特売

ミニサイズ くるっとリング表紙アイボリー

ミニサイズ くるっとリング表紙アイボリー - マルマンミニサイズ くるっとリング表紙アイボリー - マルマン

リング1つと表紙2枚を選んでオリジナルミニバインダーを組み立てることができます。

用途アイボリーカラーの表紙になります。アイボリー本体寸法(mm)97×139穴数9穴収納枚数(枚)推奨50素材PP内容量1枚
注意
※表紙1枚のみです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13875928FMR9PA-14
200
179
197(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする