曜日別特売

Collel ギャラリークリヤーブック

Collel ギャラリークリヤーブック - リヒトラブCollel ギャラリークリヤーブック - リヒトラブCollel ギャラリークリヤーブック - リヒトラブCollel ギャラリークリヤーブック - リヒトラブCollel ギャラリークリヤーブック - リヒトラブCollel ギャラリークリヤーブック - リヒトラブCollel ギャラリークリヤーブック - リヒトラブCollel ギャラリークリヤーブック - リヒトラブ

1枚のポケットにチケットとチラシなどをまとめて分類・収納できるクリヤーブック。

用途チラシやチケット、ステッカーを分けて収納可能。材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)、とじ具/スチール寸法(mm)261×26×314サイズA4内容量1冊
注意
※中台紙なし
※交換用ポケット:N-473
※収納物は、よく乾燥のうえポケットに入れてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13877118N463-0ホワイト
1,100
939
1,033(税込)
4日以内出荷
13877127N463-24ブラック
1,100
939
1,033(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする