曜日別特売

Collel クリアファイルカバー

Collel クリアファイルカバー - リヒトラブCollel クリアファイルカバー - リヒトラブCollel クリアファイルカバー - リヒトラブCollel クリアファイルカバー - リヒトラブCollel クリアファイルカバー - リヒトラブCollel クリアファイルカバー - リヒトラブ

クリアファイルを傷や汚れから守りながら使うためのカバー。

用途<使い方> 1.カバー下部のフラップを開き、フラップが下側になるようにカバーを閉じます。※クリアファイルはうら面を上にして準備します。2.フラップ側のポケット部にクリアファイルのおもて面を差し込みます。3.上側のポケット部にクリアファイルのうら面を差し込みます。4.クリアファイルをカバーの背部分に沿わせて、真っすぐ入れます。5.フラップをカバーの上側のポケットに折り込みます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.2寸法(mm)225×1×317収納サイズA4内容量1枚
注意
※収納可能サイズ:A4クリアファイル(310X220mm)
※クリアファイルは付属していません。
※クリアファイルを完全に保護するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13876865F480
300
299
329(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする