リヒトラブ
Collel クリアファイルカバー3枚パック
クリアファイルを傷や汚れから守りながら使うためのカバー。
用途
<使い方> 1.カバー下部のフラップを開き、フラップが下側になるようにカバーを閉じます。※クリアファイルはうら面を上にして準備します。2.フラップ側のポケット部にクリアファイルのおもて面を差し込みます。3.上側のポケット部にクリアファイルのうら面を差し込みます。4.クリアファイルをカバーの背部分に沿わせて、真っすぐ入れます。5.フラップをカバーの上側のポケットに折り込みます。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
225×1×317
収納サイズ
A4
内容量
1組
注意
※収納可能サイズ:A4クリアファイル(310X220mm)
※クリアファイルは付属していません。
※クリアファイルを完全に保護するものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13876881
F480-3P
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください