曜日別特売

Collel コンパクトストレージケース

Collel コンパクトストレージケース - リヒトラブCollel コンパクトストレージケース - リヒトラブCollel コンパクトストレージケース - リヒトラブCollel コンパクトストレージケース - リヒトラブCollel コンパクトストレージケース - リヒトラブCollel コンパクトストレージケース - リヒトラブCollel コンパクトストレージケース - リヒトラブCollel コンパクトストレージケース - リヒトラブ

ポストカードやステッカーを収納できる窓付きケース。

用途ポストカードを最大60枚収納可能。 フタが大きく開いてコレクションの出し入れがスムーズ。 前面の窓でフタを開けずに中身を確認できます。ポストカードやステッカー、チケットの収納に。 購入時の袋に入ったままのポストカードも収納可能。材質本体・フタ/ポリプロピレン(本体生地厚0.8mm)寸法(mm)173×26×113サイズA6収納枚数60枚内容量1冊
注意
※収納可能枚数内でも、サイズや厚みによって入らない場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13876811A451-0ホワイト
680
599
659(税込)
4日以内出荷
13876820A451-24ブラック
680
599
659(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする