Collel ポストカードアルバム

Collel ポストカードアルバム - リヒトラブCollel ポストカードアルバム - リヒトラブCollel ポストカードアルバム - リヒトラブCollel ポストカードアルバム - リヒトラブCollel ポストカードアルバム - リヒトラブCollel ポストカードアルバム - リヒトラブCollel ポストカードアルバム - リヒトラブCollel ポストカードアルバム - リヒトラブ

お気に入りのポストカードを表紙にできる窓付きアルバム。

用途溶着部分がストッパーになりポストカードが中央にズレにくくめくりやすい。 大切なポストカードを保護できる厚口ポケット材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.08mm)寸法(mm)135×17×171サイズA6内容量1冊
注意
※収納物は、よく乾燥のうえポケットに入れてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13877161N467-0ホワイト
680
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
13877170N467-24ブラック
680
599
659(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする