曜日別特売

Collel リーフレットファイル

Collel リーフレットファイル - リヒトラブCollel リーフレットファイル - リヒトラブCollel リーフレットファイル - リヒトラブCollel リーフレットファイル - リヒトラブCollel リーフレットファイル - リヒトラブCollel リーフレットファイル - リヒトラブCollel リーフレットファイル - リヒトラブCollel リーフレットファイル - リヒトラブ

三つ折りのリーフレットをそのまま保管できるファイル。

用途A4三つ折りのままのリーフレットやチケットを入れられるトップインポケット10枚 A4リーフレットを広げて入れられる三つ折りポケット3枚材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポケット/ポリプロピレン(トップインポケット生地厚0.06mm、三つ折りポケット生地厚0.1mm)寸法(mm)131×24×230サイズA4(三つ折り)内容量1冊
注意
※収納物は、よく乾燥のうえポケットに入れてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13877136N466-0ホワイト
680
589
648(税込)
4日以内出荷
13877145N466-24ブラック
680
589
648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする