曜日別特売

Collel リーフレットホルダー

Collel リーフレットホルダー - リヒトラブCollel リーフレットホルダー - リヒトラブCollel リーフレットホルダー - リヒトラブCollel リーフレットホルダー - リヒトラブCollel リーフレットホルダー - リヒトラブCollel リーフレットホルダー - リヒトラブCollel リーフレットホルダー - リヒトラブCollel リーフレットホルダー - リヒトラブ

三つ折りのリーフレットをそのまま持ち運べる薄型ホルダー。

用途A4リーフレットを広げて入れられる三つ折りポケット2枚。 A4三つ折りのままのリーフレットやチケットを入れられるトップインポケット3枚。 バッグに入れて持ち運びやすいスリムサイズ。フラッグにはホック付き。材質表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン(トップインポケット、三つ折りポケット、ホック/真鍮寸法(mm)125×9×225サイズA4(三つ折り)内容量1冊
注意
※収納物は、よく乾燥のうえポケットに入れてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13876890F481-0ホワイト
620
599
659(税込)
4日以内出荷
13876899F481-24ブラック
620
599
659(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする