リヒトラブ
PuniLabo×SANRIO CHARACTERS スタンドペンケース
上から押すだけでペンスタンドに早変わり。
用途
しまう時は底を引っ張り出してください。フタ部分には消しゴムホルダー付き。
材質
本体/シリコーンゴム
寸法(mm)
60×60×200
開閉
ファスナー
収容数
ペン約15本
内容量
1個
注意
※キャラクターの耳の形状によってサイズは若干異なります。
※収容本数はペンの種類によって変わります。
全7種類を絞り込む
色
選択してください
クロミ
シナモロール
ハローキティ
ハンギョドン
ポチャッコ
ポムポムプリン
マイメロディ
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13877197
SR7712-102
シナモロール
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
13877206
SR7712-103
ポムポムプリン
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
13877188
SR7712-101
ハローキティ
¥
2,400
取扱い終了
13877215
SR7712-104
クロミ
¥
2,400
取扱い終了
13877231
SR7712-105
マイメロディ
¥
2,400
取扱い終了
13877240
SR7712-106
ハンギョドン
¥
2,400
取扱い終了
13877249
SR7712-107
ポチャッコ
¥
2,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください