リヒトラブ
XCOA スタンドブックペンケース
PUレザーを使用した手帳型のペンケース
用途
ペンを隠さず保護するクッションループ。狭いデスクでも場所を取らず取り出しやすい一覧性に優れた自立式のペンケース。ペンを傷から守るクッションフラップ付き。ポケットプレート:シャープ替芯ケースや定規を入れて。ペンホルダープレート:6本収納可能。背面ポケット:B6サイズのノートや手帳の収納に。スマートフォンの収納にも。
材質
本体/PU・ポリエステル
色
ジェットブラック
開閉
ファスナー
収容数
ペンホルダー部収納本数6本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※ペンやその他の文具は付属しません。
※ スマートフォンのサイズやカバーの有無によっては収納できない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13876795
A3803-24
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください