リヒトラブ
XCOA スプレッドダブルペンケース
ナイロン生地を使用したベーシックで大容量なペンケース
用途
ペンホルダー:合計10本収納可能。ポケット:定規などの薄い物の収納に。メッシュポケット:シャープ替芯ケースや消しゴムを入れて。ペン同士の傷つきを防止するクッションプレート。ペンを隠さず保護するクッションループ。
材質
本体/ナイロン・ポリエステル
開閉
ファスナー
収容数
ペンホルダー部収納本数10本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※ペンやその他の文具は付属しません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13876759
A3801-9
アッシュブラウン
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
13876768
A3801-11
ミッドナイトネイビー
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
13876777
A3801-24
ジェットブラック
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください