リヒトラブ
XCOA ハードシェルペンケース
EVA 製の3 階建て大容量ペンケース
用途
ペンを隠さず保護するクッションループ。フタはペントレーとして使用可能。ペンホルダー:合計8本収納可能。ホルダーバンド:定規など薄い物の収納に。メッシュポケット:シャープ替芯ケースや定規を入れて。フリースペース:消しゴムやハサミなどの小物収納に。衝撃に強いEVA 素材を使用しています。
材質
本体/EVA・ポリエステル
色
ジェットブラック
開閉
ファスナー
収容数
ペンホルダー部収納本数8本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※ペンやその他の文具は付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13876786
A3802-24
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください