曜日別特売

XCOA リバーシブルクリヤーペンケース

XCOA リバーシブルクリヤーペンケース - リヒトラブXCOA リバーシブルクリヤーペンケース - リヒトラブXCOA リバーシブルクリヤーペンケース - リヒトラブXCOA リバーシブルクリヤーペンケース - リヒトラブXCOA リバーシブルクリヤーペンケース - リヒトラブXCOA リバーシブルクリヤーペンケース - リヒトラブXCOA リバーシブルクリヤーペンケース - リヒトラブXCOA リバーシブルクリヤーペンケース - リヒトラブ

透明のフタからペンが見えるクリヤータイプのペンケース

用途ペンホルダー:5本収納可能。メッシュポケット:シャープ替芯ケースや消しゴムを入れて。ホルダーバンド:定規などの薄い物の収納に。プレート下には文具小物が入ります。ペンを隠さず保護するクッションループ。プレートを折り返すことで見たい面を変えられます。材質本体/PVC・ポリエステル開閉ファスナー収容数ペンホルダー部収納本数5本繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※ペンやその他の文具は付属しません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13876716A3800-5ネオンイエロー
2,500
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
13876725A3800-8コバルトブルー
2,500
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
13876741A3800-24スモークブラック
2,500
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
13876750A3800-27クリヤーグレー
2,500
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする