リヒトラブ
myfa コレクションファイル ミニ ワイド
お気に入りのコレクションをまとめて保管できるファイル。
用途
ポケットや書類の端が揃って閲覧しやすいD型リング。表紙の開きを防ぐセーフティストッパー付き。ラベリングやデコレーションができる背見出し紙付き。キーホルダーが付けられるストラップホール。ポストカードが入る表紙ポケット。コンパクトなので持ち運びに最適。
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚1.2mm)、とじ具/スチール
寸法(mm)
45×164×179
収納枚数
350枚
穴数
2
内容量
1冊
注意
※ポケットは付いておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13876847
F3321-0
ミルキーホワイト
¥
600
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
13876856
F3321-24
ジェットブラック
¥
600
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください