曜日別特売

myfa コレクションポケット ミニ

myfa コレクションポケット ミニ - リヒトラブmyfa コレクションポケット ミニ - リヒトラブmyfa コレクションポケット ミニ - リヒトラブmyfa コレクションポケット ミニ - リヒトラブmyfa コレクションポケット ミニ - リヒトラブmyfa コレクションポケット ミニ - リヒトラブmyfa コレクションポケット ミニ - リヒトラブmyfa コレクションポケット ミニ - リヒトラブ

バリエーション豊かなラインナップで、様々なコレクションや小物の整理に。

用途トップインタイプ。コレクションファイル ミニ(F-3320・F-3321)やコレクションバインダー(N-3320)に収納可能。材質ポリプロピレン穴数2穴・ミニ6穴生地厚(mm)0.07内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像13877048N3347117×1492ポケット
220
189
208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
※商品画像13877057N3348127×1686ポケット
220
189
208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする