曜日別特売

myfa トレーディングカードコレクションファイル

myfa トレーディングカードコレクションファイル - リヒトラブmyfa トレーディングカードコレクションファイル - リヒトラブmyfa トレーディングカードコレクションファイル - リヒトラブmyfa トレーディングカードコレクションファイル - リヒトラブmyfa トレーディングカードコレクションファイル - リヒトラブmyfa トレーディングカードコレクションファイル - リヒトラブmyfa トレーディングカードコレクションファイル - リヒトラブmyfa トレーディングカードコレクションファイル - リヒトラブ

綺麗に見える高透明ポケット。トレーディングカードの保管・収容に。

用途トップインタイプ。抜け落ち防止のフラップ付き。スリーブに入れた状態で収容できる。表紙にはお気に入りの1枚を飾れる窓ポケット付き。収容量に合わせて背幅が広がる。材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.05mm)寸法(mm)16×243×304サイズトレーディングカード収納枚数216枚内容量1冊
注意
※ポケット有効内寸:(約)93×66mm
※スリーブの種類によっては入らない場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像13877005N3332-0ミルキーホワイト
800
699
769(税込)
4日以内出荷
※商品画像13877021N3332-24ジェットブラック
800
699
769(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする