リヒトラブ
myfa トレーディングカードコレクションファイル ミニ
綺麗に見える高透明ポケット。トレーディングカードの保管・収容に。持ち運びに最適なミニサイズ。
用途
トップインタイプ。抜け落ち防止のフラップ付き。スリーブに入れた状態で収容できる。キーホルダーが付けられるストラップホール。着脱可能なゴムバンド付き。表紙にはお気に入りの1枚を飾れる窓ポケット付き。収容量に合わせて背幅が広がる。
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.05mm)
寸法(mm)
16×168×108
サイズ
トレーディングカード
収納枚数
48枚
内容量
1冊
注意
※ポケット有効内寸:(約)93×66mm
※スリーブの種類によっては入らない場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13876987
N3331-0
ミルキーホワイト
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
13876996
N3331-24
ジェットブラック
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください