myfa ファスナーポケットリフィル 2分割 アクリルスタンド用

myfa ファスナーポケットリフィル 2分割 アクリルスタンド用 - リヒトラブmyfa ファスナーポケットリフィル 2分割 アクリルスタンド用 - リヒトラブmyfa ファスナーポケットリフィル 2分割 アクリルスタンド用 - リヒトラブmyfa ファスナーポケットリフィル 2分割 アクリルスタンド用 - リヒトラブmyfa ファスナーポケットリフィル 2分割 アクリルスタンド用 - リヒトラブmyfa ファスナーポケットリフィル 2分割 アクリルスタンド用 - リヒトラブmyfa ファスナーポケットリフィル 2分割 アクリルスタンド用 - リヒトラブ

アクリルスタンドや小物が一緒に持ち運びできるリフィル。ミニ6 穴バインダーに対応。

用途アクリルスタンドと台座を分けて収納できます。コレクションバインダー(N-3320)に収納可能。材質PVC寸法(mm)115×6×200穴数ミニ6穴生地厚(mm)0.3内容量1組
注意
※区画有効内寸:上部(約)127×80mm、下部(約)60×80mm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13877091N3361
450
379
417(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする