リヒトラブ
myfa ファスナーポケットリフィル
アクリルスタンドや小物が一緒に持ち運びできるリフィル。ミニ6 穴バインダーに対応。
材質
PVC
寸法(mm)
115×6×200
穴数
ミニ6穴
対応
コレクションバインダー(N-3320)
生地厚(mm)
0.3
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効内寸(mm)
ポケット数
収納サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13877100
N3362
(約)60×80mm
3分割
直径57mm
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
13877075
N3360
(約)94×80mm
2分割
アクリルキーホルダーや缶バッジ(直径76mm)
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください